Łożyska kulkowe wahliwe NSK 2204KJ

Łożysko baryłkowe 222

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NSK:2204KJ
Rubix:659875
Producent:2204KJ N
EAN:00029176523090
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość18 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 2204KJ


Łożyska baryłkowe NSK wytrzymują najbardziej rygorystyczne warunki. Konstrukcja tych łożysk umożliwia przenoszenie obciążeń osiowych w obu kierunkach, a także istotnych obciążeń promieniowych. Łożyska te charakteryzują się dobrą stabilnością wymiarową w warunkach wibracji, wstrząsów i niewspółosiowości oraz odpornością na zużycie i ścieranie. Ulepszenia wydajności obejmują kontrolowaną chropowatość bieżni i wałeczki ze specjalną obróbką cieplną, które zapewniają lepszą odporność na wstrząsy, a także średnice zewnętrzne i bardzo precyzyjne otwory, zmniejszony luz wewnętrzny.

Mocne strony

Dopuszcza do 3° niedopasowania osi.

Zastosowania

Zalecane, gdy wyrównanie wału i obudowy jest trudne lub gdy wał może się wyginać.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna140 g
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość18 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszstal
59,79 Netto
/ Sztuka
73,54 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie