Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6405

Łożysko 6405

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6405
Rubix:1233358
Producent:100416852
EAN:0087796295940
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6405


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Waga w opakowaniu540,7 g
Średnica wewn.25 mm
Średnica zewn.80 mm
Szerokość21 mm
Uszczelnienieotwarty
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6405
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r18800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr36100 N
zł 93,62 Netto
/ Sztuka
zł 115,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie