Referencje
Timken:6318-2RS-C3
Rubix:453758
Producent:100269678
EAN:0053893725475







Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 43 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6318-2RSC3
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 193,802x193,802x47,752 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 5015,4 g |
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 43 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6318 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 107200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 142600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 754 Netto
/ Sztuka
zł 927,42 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie