Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6306-ZZ

Łożysko 6306

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6306-ZZ
Rubix:1007297
Producent:100417033
EAN:0087796293960
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6306 ZZ


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)83,9978x83,9978x25,9842 mm
Waga w opakowaniu365,1 g
Średnica wewn.30 mm
Średnica zewn.72 mm
Szerokość19 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6306
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r14900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr26600 N
  • Termin dostawy na zapytanie