Referencje
Timken:6215-ZZ
Rubix:552556
Producent:100417169
EAN:0087796293557





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 75 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6215-ZZ
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 130,302x130,302x26,924 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 1214,3 g |
| Średnica wewn. | 75 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 25 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6215 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 49300 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 66100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 191,52 Netto
/ Sztuka
zł 235,57 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie