Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6214-2RS-C3

Łożysko 6214

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6214-2RS-C3
Rubix:1387023
Producent:190009203
EAN:0087796293533
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość24 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6214 2RS C3


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)130,302x130,302x26,924 mm
Waga w opakowaniu1074,1 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.125 mm
Szerokość24 mm
Uszczelnieniedwie gumowe uszczelki
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seria6214
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r44000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr60800 N
  • Termin dostawy na zapytanie