Łożyska kulkowe zwykłe Timken 6212-ZZ

Łożysko 6212

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:6212-ZZ
Rubix:552553
Producent:100416940
EAN:0087796293427
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 6212-ZZ


Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.

Mocne strony

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)

Zastosowania

Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)115,2652x115,2652x31,0896 mm
Waga w opakowaniu821,5 g
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.110 mm
Szerokość22 mm
Uszczelnieniedwie metalowe osłony
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria6212
Materiałstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32900 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr47800 N
zł 75,47 Netto
/ Sztuka
zł 92,83 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie