Referencje
Timken:6203-ZZ
Rubix:1054708
Producent:100417141
EAN:0087796293083





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6203ZZ
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 70,8 g |
| Średnica wewn. | 17 mm |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6203 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9600 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie