Referencje
Timken:6008-ZZ-C3
Rubix:999043
Producent:100416884
EAN:0087796296077





Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6008-ZZ-C3
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Jakość silnika elektrycznego (EMQ)
Zastosowania
Super wykończone bieżnie
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Cicha praca
Wymienne wymiary zgodne z normą ISO
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 191,9 g |
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 68 mm |
| Szerokość | 15 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Seria | 6008 |
| Materiał | stal |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 11500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 16800 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 26,56 Netto
/ Sztuka
zł 32,67 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie