Referencje
RHP:7014CTRSULP3
Rubix:242301
Producent:7014CTRSULP3 R
EAN:00029176620966


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 70 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7014 CTRSULP3
RHP precyzyjne łożyska kulkowe skośne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 608 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 70 mm |
| Średnica zewn. | 110 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | super precision angular contact ball bearings |
| Materiał | stal węglowo-chromowa do łożysk (podobna do sae52100) |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Ciężar | 0.606 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 43000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 59000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie