Referencje
RHP:7012CTRSULP3
Rubix:242308
Producent:7012CTRSULP3 R
EAN:00029176620003


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 7012 CTRSULP3
RHP PRECYZYJNE ŁOŻYSKA SKOŚNE
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 408 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Seria | 7012c |
| Materiał | stal łożyskowa (suj2) |
| Kosz | żywica fenolowa |
| Ciężar | 0.405 kg |
| Dokładność | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 30500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 44000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie