Referencje
Timken:6210H-ZZ/F
Rubix:2566709
EAN:0013992223142


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6210H-ZZ/F
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Timken 6210H-ZZ/F: corrosion-resistant stainless steel deep groove ball bearing with double metal shields (ZZ). 50×90×20 mm, food-grade.
Mocne strony
Odporne na korozję łożyska kulkowe poprzeczne firmy Timken idealnie nadają się do różnych wymagających zastosowań. Dzięki konstrukcji z pierścieniami, elementami tocznymi i koszykami ze stali nierdzewnej nasze łożyska mogą poprawić czas sprawności w różnych trudnych warunkach środowiskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Szerokość | 20 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | 6000er serie (korrosionsbeständig, h) |
| Prędkość odniesienia | 7100 rpm |
| Prędkość graniczna | 11000 rpm |
| Średnica rozwiercania | 50 mm |
| Dokładność | p0 (normal / abec 1) |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Ciężar | 0.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie