Referencje
Timken:6006H-2RS/FVSL613
Rubix:2566556
EAN:0013992223616

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 13 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6006H-2RS/FVSL613
Łożyska kulkowe Timken zapewniają niezawodną pracę w szerokim zakresie zastosowań i warunków.
Mocne strony
Odporne na korozję łożyska kulkowe poprzeczne firmy Timken idealnie nadają się do różnych wymagających zastosowań. Dzięki konstrukcji z pierścieniami, elementami tocznymi i koszykami ze stali nierdzewnej nasze łożyska mogą poprawić czas sprawności w różnych trudnych warunkach środowiskowych.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 30 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 13 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie