Łożyska stożkowe Timken HM89448/HM89410

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:HM89448/HM89410
Rubix:108723
EAN:0053893022765
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.36.513 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość29.369 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : HM89448/HM89410 łożysko


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28,575x59,891x59,891 mm
Waga Logistyczna377 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Średnica wewn.36.513 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość29.369 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.6 kg
Seriahm89400
Materiałtłoczona stal (klatka)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska29.369 mm
NormaANSI/ABMA STANDARD 19.2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r119000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr28600 N
zł 260,74 Netto
/ Sztuka
zł 320,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie