Łożyska stożkowe Timken 476-90169

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:476-90169
Rubix:107267
EAN:0053893039282
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość65.09 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łozysko 476 Assy 90169


Konfiguracja łożyska TDO zapewnia szeroki zakres efektywnego rozłożenia obciążenia, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań, w których momenty wywracające stanowią istotny składnik obciążenia. Łożyska TDO mogą być stosowane w pozycjach stałych lub mogą swobodnie poruszać się w otworze obudowy.

Mocne strony

Podwójna miska i dwa pojedyncze stożki, z przekładką lub bez. W przypadku stosowania przekładek łożysko jest dostarczane jako wstępnie ustawiony, dopasowany zespół. Miska posiada rowek i otwory smarownicze na zewnętrznej średnicy. Przekładki dostępne są z rowkami i otworami smarowniczymi lub bez.

Zastosowania

Wytrzymałe przekładnie zębate; różne konfiguracje przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)65,024x119,888x119,888 mm
Waga Logistyczna3273 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)65,1256x136,6012x136,6012 mm
Średnica wewn.60 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość65.09 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar3.43 kg
Seria475
Całkowita szerokość łożyska65.09 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r186000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr37200 N
zł 2694,25 Netto
/ Sztuka
zł 3313,93 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie