Łożyska stożkowe Timken 2789/2720

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:2789/2720
Rubix:11572
EAN:0053893984872
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.39.688 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość23.813 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 2789/2720 łożysko


Dzięki możliwości przenoszenia zarówno obciążeń promieniowych, jak i osiowych, wysokowydajne komponenty łożysk stożkowych Timken® są zaprojektowane tak, aby zapewnić największą trwałość w najbardziej kompaktowej przestrzeni.

Mocne strony

Pierścienie należy wymieniać jednocześnie, aby zapewnić maksymalną niezawodność i trwałość.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów / Konfiguracje mechanizmów różnicowych i kół zębatych / Rolki transportowe / Wrzeciona obrabiarek / Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)25,654x55,098x55,098 mm
Waga Logistyczna287 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)33,3756x85,8012x85,8012 mm
Średnica wewn.39.688 mm
Średnica zewn.76.2 mm
Szerokość23.813 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar0.5 kg
Seria2700
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska23.813 mm
NormaABMA 19.2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r102000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr86900 N
zł 193,54 Netto
/ Sztuka
zł 238,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie