Łożyska stożkowe Timken HM907639

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:HM907639
Rubix:229705
Producent:100073212
EAN:0053893931586
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.625 mm
Średnica zewn.111.125 mm
Szerokość28.575 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : HM907639 podzespół wewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)116,0272x116,0272x39,7256 mm
Waga w opakowaniu855 g
Średnica wewn.47.625 mm
Średnica zewn.111.125 mm
Szerokość28.575 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.4 kg
Seriahm907600
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska30.163 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r153000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr123000 N
zł 1501,92 Netto
/ Sztuka
zł 1847,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie