Łożyska stożkowe Timken 18690/18620

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:18690/18620
Rubix:4685
Producent:100064217
EAN:0053893654393
Tapered Roller Bearing -  18690-99401

Informacje techniczne

Średnica wewn.46.038 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość17.46 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : 18690/18620 łożysko


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)85x85x27 mm
Waga Logistyczna320 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)85x85x27 mm
Waga w opakowaniu330 g
Średnica wewn.46.038 mm
Średnica zewn.79.375 mm
Szerokość17.46 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Seria18600
Materiałstal
Koszstal
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r61300 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52000 N
zł 191,87 Netto
/ Sztuka
zł 236 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie