Łożyska stożkowe Timken HM807044

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:HM807044
Rubix:211332
Producent:100112266
EAN:0053893693637
Tapered Roller Bearing -  HM807044-70000

Informacje techniczne

Średnica wewn.49.212 mm
Średnica zewn.104.775 mm
Szerokość36.512 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : HM807044 podzespół wewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)101x101x45 mm
Waga Logistyczna1000 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)100,584x100,584x45,466 mm
Waga w opakowaniu1002 g
Średnica wewn.49.212 mm
Średnica zewn.104.775 mm
Szerokość36.512 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.5 kg
Seriahm807000
Materiałtłoczona stal (klatka)
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska36.512 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r223000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr203000 N
zł 498,98 Netto
/ Sztuka
zł 613,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie