Zespół opraw z podstawą nośną Timken UCT315-47
Łożyska zamontowane UCT 300 – blokowanie śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:UCT315-47
Rubix:3035660
Producent:UCT315-47
EAN:0013992167767


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 74.6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCT315-47
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
● Jednostki napinające UCT są zalecane do zastosowań przemysłowych, w których występują duże obciążenia.
● Jednostki napinające UCT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest zmontowana i gotowa do montażu.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCT firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
● Jednostki napinające UCT są stosowane tam, gdzie wymagane są urządzenia do regulacji wału i napinania pasów, np. w przenośnikach.
● Jednostki te zapewniają kompaktowe i wydajne podparcie dla regulowanych wałów i kół pasowych przenośników.
● Każda jednostka jest zmontowana i gotowa do montażu.
● Jednostki te wykorzystują łożyska kulkowe z szerokim pierścieniem wewnętrznym i samonastawnymi średnicami zewnętrznymi, które kompensują niewspółosiowość wału.
● Łożyska montowane serii UCT firmy Timken są wyposażone w wkładkę łożyskową z śrubą ustalającą (UC) firmy Timken.
● Łożyska są wstępnie nasmarowane i gotowe do natychmiastowego montażu.
● W zestawie znajduje się smarowniczka do ponownego smarowania.
● Konstrukcja uszczelnienia klejonego doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych w środowiskach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
● Rozstaw i szerokość szczelin są wymienne z jednostkami konkurencyjnymi.
● Obudowa zaprojektowana z myślą o łatwej wymianie łożyska.
Zastosowania
Przemysł
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 74.6 mm |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Całkowita szerokość łożyska | 82 mm |
| Długość | 262 mm |
| Seria | uct 300 |
| Szerokość wewnętrzna | 36 mm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 77200 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 113000 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 13 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1026,11 Netto
/ Sztuka
zł 1262,12 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie