Referencje
PBF:NNU 4920 KMP51 NA
Rubix:256322
Producent:NNU 4920 KMP51 NA

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 40 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NNU 4920 KMP51 NA
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 100 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 40 mm |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 596,9 Netto
/ Sztuka
zł 734,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie