Referencje
Timken:NU313EMAC4
Rubix:2882877
EAN:0087796313460


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU313EMAC4
Jednorzędowe łożyska walcowe Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 65 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 33 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 506,77 Netto
/ Sztuka
zł 623,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie