Referencje
Timken:NCF2934V
Rubix:2882381
EAN:0053893773155


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF2934V
Łożyska walcowe jednorzędowe pełnokompletne Timken
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 170 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 230 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1072,68 Netto
/ Sztuka
zł 1319,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie