Referencje
SKF:NU 240 ECMA/C3
Rubix:7844
Producent:NU 240 ECMA/C3
EAN:7316577724489


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 240 ECMA/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne pomiędzy łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 58 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie