Łożyska walcowe SKF NU 210 ECP

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 210 ECP
Rubix:115728
Producent:15200
EAN:7316577028303
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 210 ECP


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i osiągać duże prędkości. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o zwiększonej nośności łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozwalają na przesunięcia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna470 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość20 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia8500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r69500 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr73500 N
zł 171,66 Netto
/ Sztuka
zł 211,14 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie