Łożyska walcowe SKF NJ 2210 ECP

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 2210 ECP
Rubix:260857
Producent:13438
EAN:7316577033680
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość23 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2210 ECP


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcji specjalnych) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska z pełnym kompletem wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokiej nośności łożyska walcowe SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska z pełnym kompletem wałeczków z możliwością pracy przy dużych prędkościach, charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (pozycja i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają osiowe ustalenie wału w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna571,2 g
Średnica wewn.50 mm
Średnica zewn.90 mm
Szerokość23 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia8500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r88000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr90000 N
243,91 Netto
/ Sztuka
300,01 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie