Referencje
SKF:NU 238 ECNMP/C3VE656
Rubix:647380
Producent:187848
EAN:7316572091128


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 190 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 55 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 238 ECNMP/C3VE656
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wykonaniach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o konstrukcjach specjalnych) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i osiągać wysokie prędkości. - Łożyska o pełnym zestawie rolek (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą zdolność przenoszenia obciążeń łożyska o pełnym zestawie rolek z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 22310 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 190 mm |
| Średnica zewn. | 340 mm |
| Szerokość | 55 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 965000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 800000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie