Referencje
SKF:NJ 2318 ECP/C3VA820
Rubix:647040
Producent:193099
EAN:7316572147870


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2318 ECP/C3VA820
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju klatki (z klatką, bez klatki lub specjalne konstrukcje) - Łożyska z klatką mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnego kompletu rolek (bez klatki) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe wysokiej nośności SKF łączą dużą nośność łożyska pełnego kompletu rolek z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożyska z klatką. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustawiają wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustawiają wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozdzielna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8158 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 90 mm |
| Średnica zewn. | 190 mm |
| Szerokość | 64 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 3800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 540000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 500000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie