Referencje
SKF:NJ 2217 ECML/C3
Rubix:646995
Producent:190218
EAN:7316572112922


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NJ 2217 ECML/C3
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednym, dwoma lub czterema) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnej konstrukcji) - Łożyska z koszykiem mogą przyjmować duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokontaktowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą wysoką nośność łożyska pełnokontaktowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Mocne strony
- Wysoka nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają osadzenie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozłączna
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają osadzenie wału osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozłączna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2830 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Szerokość | 36 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Prędkość odniesienia | 4800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 280000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 250000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie