Łożyska walcowe SKF NU 228 ECM

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 228 ECM
Rubix:649719
Producent:234358
EAN:7316572541890
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NU 228 ECM

Informacje techniczne

Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 228 ECM


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów rolek (jednego, dwóch lub czterech) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, wytrzymywać szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska z pełnym kompletem rolek (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego są odpowiednie do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o wysokiej nośności łączą dużą nośność łożyska z pełnym kompletem rolek z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Wysoka nośność obciążeń promieniowych
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Umożliwiają przemieszczanie osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna9052 g
Średnica wewn.140 mm
Średnica zewn.250 mm
Szerokość42 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r510000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr450000 N
zł 4270,07 Netto
/ Sztuka
zł 5252,19 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie