Referencje
SKF:NU 2317 ECJ
Rubix:107155
Producent:15847
EAN:7316577042880


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2317 ECJ
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 60x180x180 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 6822,8 g |
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 180 mm |
| Szerokość | 60 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4000 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 490000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 455000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2542,65 Netto
/ Sztuka
zł 3127,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie