Łożyska walcowe SKF NU 2314 ECP/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 2314 ECP/C3
Rubix:647364
Producent:15815
EAN:7316577032034
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 2314 ECP/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne pomiędzy łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcji specjalnych) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i są dlatego odpowiednie do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o zwiększonej nośności łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością osiągania wysokich prędkości charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Pozwalają na przemieszczenia osiowe w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)51x150x150 mm
Waga Logistyczna3928 g
Średnica wewn.70 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia4800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r325000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr315000 N
1023,35 Netto
/ Sztuka
1258,72 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie