Referencje
SKF:NU 2240 ECML
Rubix:647346
Producent:446948
EAN:7316574929702


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 200 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2240 ECML
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 98x360x360 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 43187 g |
| Średnica wewn. | 200 mm |
| Średnica zewn. | 360 mm |
| Szerokość | 98 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 1900 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 1800000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 1370000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11 018,91 Netto
/ Sztuka
zł 13 553,26 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie