Łożyska walcowe SKF NNF 5026 ADA-2LSV

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NNF 5026 ADA-2LSV
Rubix:112927
Producent:14639
EAN:7316577722546
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość95 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NNF 5026 ADA-2LSV


Łożyska wałeczkowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i duże prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska wałeczkowe SKF łączą wysoką nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy dużych prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe dwurzędowe z pełną liczbą wałeczków mają maksymalną liczbę elementów tocznych i dlatego są odpowiednie do bardzo wysokich obciążeń promieniowych występujących w połączeniu ze średnimi prędkościami. Trzy obrzeża na dwuczęściowym pierścieniu wewnętrznym i jedno położone centralnie obrzeże na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NNF mogą ustalać wał osiowo w obu kierunkach. Wykonane w pierścieniu zewnętrznym dwa rowki pod pierścień osadczy sprężynujący upraszczają montaż i pozwalają zaoszczędzić miejsce w kierunku osiowym.

Mocne strony

- Bardzo wysoka nośność promieniowa
- Wysoka sztywność promieniowa
- Długa żywotność
- Ustalają wał osiowo w obu kierunkach
- Uszczelnione dla zwiększenia niezawodności, z możliwością ponownego smarowania

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)95x200x200 mm
Waga Logistyczna10289 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.200 mm
Szerokość95 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1040000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr616000 N
  • Termin dostawy na zapytanie