Referencje
SKF:NU 2228 ECML
Rubix:103533
Producent:144849
EAN:7316571599793


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 2228 ECML
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub specjalne konstrukcje) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i wysokie prędkości obrotowe. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o zwiększonej nośności łączą wysoką zdolność przenoszenia obciążeń łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach charakterystyczną dla łożysk z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 68x250x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14680 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 2800 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 830000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 655000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4444,5 Netto
/ Sztuka
zł 5466,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie