Łożyska walcowe SKF NU 232 ECML/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 232 ECML/C3
Rubix:294904
Producent:47518
EAN:7316577036308
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość73 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 232 ECML/C3


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Różnice konstrukcyjne pomiędzy łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów rolek (jednym, dwoma lub czterema) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub o specjalnej konstrukcji) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, szybkie przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnej kompletacji (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę rolek i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokopojemnościowe łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnej kompletacji z możliwością pracy przy wysokich prędkościach, charakterystyczną dla łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)48x290x290 mm
Waga Logistyczna14160 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość73 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia2400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r680000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr585000 N
4612,27 Netto
/ Sztuka
5673,09 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie