Referencje
SKF:NU 219 ECJ
Rubix:105441
Producent:15355
EAN:7316577315021


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 95 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU 219 ECJ
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).
Mocne strony
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 2805 g |
| Średnica wewn. | 95 mm |
| Średnica zewn. | 170 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | stal |
| Prędkość odniesienia | 4300 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 265000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 255000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1073,26 Netto
/ Sztuka
zł 1320,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie