Łożyska walcowe SKF NU 217 ECM/C3

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NU 217 ECM/C3
Rubix:219251
Producent:15323
EAN:7316577313256
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 217 ECM/C3


Łożyska walcowe skołnierzowane SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - typu koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, radzą sobie z gwałtownymi przyspieszeniami i pracą przy dużych prędkościach. - łożyska pełnokontaktowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - wysokopojemnościowe łożyska walcowe SKF łączą wysoką nośność łożyska pełnokontaktowego z możliwością pracy z dużymi prędkościami łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i brak obrzeży na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NU mogą kompensować przemieszczenie osiowe w obu kierunkach. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność przy obciążeniu promieniowym
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Przystosowane do przemieszczeń osiowych w obu kierunkach
- Konstrukcja rozdzielna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)28x150x150 mm
Waga Logistyczna2157 g
Średnica wewn.85 mm
Średnica zewn.150 mm
Szerokość28 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia4800 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r200000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr190000 N
zł 1443,76 Netto
/ Sztuka
zł 1775,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie