Łożyska walcowe SKF NJ 303 ECP

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 303 ECP
Rubix:109993
Producent:13807
EAN:7316577062598
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 303 ECP


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)14x47x47 mm
Waga Logistyczna120 g
Średnica wewn.17 mm
Średnica zewn.47 mm
Szerokość14 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Prędkość odniesienia17000 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20400 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr28500 N
zł 216,99 Netto
/ Sztuka
zł 266,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie