Łożyska walcowe SKF NJ 224 ECJ

Łożyska walcowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:NJ 224 ECJ
Rubix:3653
Producent:13556
EAN:7316577062543
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość98 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ 224 ECJ


Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu konstrukcjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą:- liczby rzędów wałeczków (jednego, dwóch lub czterech) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, wytrzymywać gwałtowne przyspieszenia i pracować przy wysokich prędkościach. - Łożyska pełnokomplementowe (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Wysokonośne łożyska walcowe SKF łączą dużą nośność łożyska pełnokomplementowego z możliwością pracy przy wysokich prędkościach łożyska z koszykiem. - konfiguracji kołnierzy pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba kołnierzy prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe są zaprojektowane do przenoszenia wysokich obciążeń promieniowych przy wysokich prędkościach. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu zewnętrznym i jedno na pierścieniu wewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NJ mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Ważną cechą jest konstrukcja rozłączna, która upraszcza montaż i umożliwia zamienianie elementów łożyskowych (nie są one ściśle przypisane do określonych egzemplarzy).

Mocne strony

- Duża nośność promieniowa
- Niskie tarcie
- Długa żywotność
- Ustala wał osiowo w jednym kierunku
- Konstrukcja rozłączna

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x215x215 mm
Waga Logistyczna5765,6 g
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.360 mm
Szerokość98 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Uszczelnienieotwarty
Koszstal
Prędkość odniesienia3400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r430000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr390000 N
zł 2462,52 Netto
/ Sztuka
zł 3028,9 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie