Referencje
SKF:NCF 3004 CV
Rubix:121411
Producent:13072
EAN:7316577723611


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 20 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NCF 3004 CV
Łożyska walcowe SKF są dostępne w wielu wersjach, seriach i rozmiarach. Główne różnice konstrukcyjne między łożyskami przedstawionymi w tej sekcji dotyczą: - liczby rzędów wałeczków (jeden, dwa lub cztery) - rodzaju koszyka (z koszykiem, bez koszyka lub konstrukcje specjalne) - Łożyska z koszykiem mogą przenosić duże obciążenia promieniowe, gwałtowne przyspieszenia i duże prędkości. - Łożyska z pełną liczbą wałeczków (bez koszyka) zawierają maksymalną liczbę wałeczków i dlatego nadają się do bardzo dużych obciążeń promieniowych przy umiarkowanych prędkościach. - Łożyska walcowe SKF o dużej nośności łączą w sobie wysoką nośność łożyska z pełną liczbą wałeczków z wysoką prędkością łożyska z koszykiem. - konfiguracja obrzeży pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego (położenie i liczba obrzeży prowadzących)
Łożyska walcowe jednorzędowe z pełną liczbą wałeczków są zaprojektowane do przenoszenia bardzo wysokich obciążeń promieniowych przy średnich prędkościach. W takich łożyskach mieści się maksymalna liczba elementów tocznych, dlatego że nie są one wyposażone w koszyk. Dwa stałe obrzeża na pierścieniu wewnętrznym i jedno obrzeże na pierścieniu zewnętrznym powodują, że łożyska o konstrukcji NCF mogą kompensować przemieszczenie osiowe w jednym kierunku. Pierścień zabezpieczający na pierścieniu zewnętrznym utrzymuje łożysko w całości. Podczas pracy pierścień zabezpieczający nie powinien być obciążany osiowo.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 16x42x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 106 g |
| Średnica wewn. | 20 mm |
| Średnica zewn. | 42 mm |
| Szerokość | 16 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Prędkość odniesienia | 8500 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 28500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 28100 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 216,3 Netto
/ Sztuka
zł 266,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie