Łożyska walcowe Timken NJ2348EMA
Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:NJ2348EMA
Rubix:2882566
Producent:NJ2348EMA
EAN:0087796313606
Szczegóły produktu : Łożysko NJ2348EMA
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.
Zastosowania
Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 240 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 500 mm |
| Szerokość | 155 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 18 173,5 Netto
/ Sztuka
zł 22 353,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

