Łożyska walcowe Timken NU 336 EMA/C3
Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:NU 336 EMA/C3
Rubix:2882924
EAN:0053893773698


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU336EMAC3
Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.
Zastosowania
Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 180 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 380 mm |
| Szerokość | 75 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7930,74 Netto
/ Sztuka
zł 9754,81 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie