Łożyska walcowe Timken NU1040MA

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU1040MA
Rubix:2882680
EAN:0053893972763
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość51 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU1040MA


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.200 mm
Średnica zewn.310 mm
Szerokość51 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r602000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr445000 N
zł 3066,69 Netto
/ Sztuka
zł 3772,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie