Łożyska walcowe Timken NU226EMAC3

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NU226EMAC3
Rubix:371445
EAN:0053893773476
Cylindrical Roller Bearing -  NU226EMAC3

Informacje techniczne

Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość40 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NU 226 EMAC3


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)236x236x68 mm
Waga Logistyczna7200 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)236x236x68 mm
Waga w opakowaniu7170 g
Średnica wewn.130 mm
Średnica zewn.230 mm
Szerokość40 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia3200 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r464000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr411000 N
zł 1400,24 Netto
/ Sztuka
zł 1722,3 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie