Łożyska walcowe Timken NU2228EMAC3
Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:NU2228EMAC3
Rubix:2882753
EAN:0053893752181


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 140 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko NU2228EMAC3
Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.
Mocne strony
Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.
Zastosowania
Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 303x292x80 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 14800 g |
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 303x292x80 mm |
| Waga w opakowaniu | 14740 g |
| Średnica wewn. | 140 mm |
| Średnica zewn. | 250 mm |
| Szerokość | 68 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
| Prędkość odniesienia | 2100 rpm |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 850000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 650000 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2193,24 Netto
/ Sztuka
zł 2697,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie