Łożyska walcowe Timken NJ2320EMAC3

Łożyska walcowe promieniowe - jednorzędowe ISO

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:NJ2320EMAC3
Rubix:2882535
EAN:0053893751771
Cylindrical Roller Bearing -  NJ2320EMAC3

Informacje techniczne

Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość73 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko NJ2320EMAC3


Łożyska walcowe zapewniają najwyższą możliwą nośność promieniową w porównaniu z innymi typami łożysk tocznych.

Mocne strony

Wysoka nośność promieniowa; Specjalnie zaprojektowane profile rolek i bieżni zapewniają zwiększoną nośność; Ulepszona tekstura powierzchni zmniejsza tarcie, co przekłada się na niższe temperatury robocze i dłuższą żywotność łożyska.

Zastosowania

Energia wiatrowa, metale, budownictwo, górnictwo, pompy, wciągniki, przekładnie zębate i inne urządzenia przemysłowe

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)267x254x114 mm
Waga Logistyczna13700 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)267x254x114 mm
Waga w opakowaniu13650 g
Średnica wewn.100 mm
Średnica zewn.215 mm
Szerokość73 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Uszczelnienieotwarty
Koszmosiądz
Prędkość odniesienia2500 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r737000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr658000 N
zł 2351,88 Netto
/ Sztuka
zł 2892,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie