Łożyska toroidalne SKF C 2213 KTN9/C3

Łożyska toroidalne CARB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:C 2213 KTN9/C3
Rubix:254727
Producent:96430
EAN:7316570936353
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko C 2213 KTN9/C3


Łożyska toroidalne CARB mają jeden rząd długich, lekko baryłkowatych, symetrycznych wałeczków i profile bieżni w kształcie torusa. Są to łożyska swobodne i przenoszą wyłącznie obciążenia promieniowe. Łożyska CARB są często stosowane w celu zastąpienia łożyska baryłkowego swobodnego w układzie łożyska swobodnego/nieswobodnego.
Łożyska toroidalne CARB są wyjątkowe: nie tylko kompensują niewspółosiowość bez towarzyszącego wzrostu naprężeń, ale też zapewniają beztarciowy ruch osiowy w obrębie łożyska w węźle swobodnym w łożyskowaniach wahliwych. Jako łożyska klasy SKF Explorer mogą one przenosić wyższe obciążenia i zapewniają znacząco wydłużony okres trwałości eksploatacyjnej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)31x120x120 mm
Waga Logistyczna1348,4 g
Średnica wewn.65 mm
Średnica zewn.120 mm
Szerokość31 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seriac22
Koszpoliamid
Stat. Nośność180 N
Dyn. Nośność180 N
Prędkość odniesienia5300 rpm
Prędkość graniczna7500 rpm
Uszczelnienieotwarty
869,5 Netto
/ Sztuka
1069,48 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie