Łożyska toroidalne SKF C 3036/C3

Łożyska toroidalne CARB

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SKF:C 3036/C3
Rubix:645566
Producent:91630
EAN:7316570264432
SKF CARB BEARING C 3036 C3

Informacje techniczne

Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko C 3036/C3


Łożyska toroidalne CARB mają jeden rząd długich, lekko baryłkowatych, symetrycznych wałeczków i profile bieżni w kształcie torusa. Są to łożyska swobodne i przenoszą wyłącznie obciążenia promieniowe. Łożyska CARB są często stosowane w celu zastąpienia łożyska baryłkowego swobodnego w układzie łożyska swobodnego/nieswobodnego.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)74x280x280 mm
Waga Logistyczna15880 g
Średnica wewn.180 mm
Średnica zewn.280 mm
Szerokość74 mm
Rodzaj luzu łożyskowegoc3
Seriac30
Koszstal
Stat. Nośność1340 N
Dyn. Nośność880 N
Prędkość odniesienia2000 rpm
Prędkość graniczna2600 rpm
Uszczelnienieotwarty
  • Termin dostawy na zapytanie