Referencje
SKF:32205 BJ2/QW64
Rubix:543222
Producent:47407
EAN:07316571065649


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 19.31 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 32205 BJ2/QW64
Łożyska stożkowe mają stożkowe bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego oraz stożkowe rolki. Zostały zaprojektowane do przenoszenia obciążeń złożonych, tj. jednocześnie działających obciążeń promieniowych i osiowych. Linie przedłużeń bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia prawdziwy ruch toczny, a tym samym niskie momenty tarcia podczas pracy. Nośność osiowa łożysk stożkowych wzrasta wraz ze wzrostem kąta kontaktowego α. Wielkość kąta kontaktowego, zwykle mieszcząca się w przedziale 10°–30°, jest związana ze współczynnikiem obliczeniowym e: im większa wartość e, tym większy kąt kontaktowy.
Mocne strony
- Duża nośność promieniowa i osiowa
- Przyjmują obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozdzielne i wymienne elementy
- Przyjmują obciążenia osiowe w jednym kierunku
- Niskie tarcie i długa żywotność
- Rozdzielne i wymienne elementy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 201 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Szerokość | 19.31 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Materiał | stal łożyskowa |
| Kosz | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie